Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7311 AVH

  • ERIKS:11937036
  • Fabrikant:7316578019935
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 73 zijde HAfdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 7,47/ stukexcl. btw

€ 9,04incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AVH
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
113.8 mm
Breedte
3 mm
Lager
7311
Materiaal
Staal gegalvaniseerd