Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7310 JVG

  • ERIKS:23774020
  • Fabrikant:7316578019904
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 73 zijde GAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 6,24/ stukexcl. btw

€ 7,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JVG
Binnendiameter
57.5 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
3 mm
Lager
7310
Materiaal
Staal gegalvaniseerd