Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7310 AVH

  • ERIKS:23774019
  • Fabrikant:7316578019898
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 73 zijde HAfdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 6,85/ stukexcl. btw

€ 8,29incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AVH
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
103 mm
Breedte
3 mm
Lager
7310
Materiaal
Staal gegalvaniseerd