Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7306 AVH

  • ERIKS:23774013
  • Fabrikant:7316578019744
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 73 zijde HAfdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 4,00/ stukexcl. btw

€ 4,84incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AVH
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
67.8 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
7306
Materiaal
Staal gegalvaniseerd