Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7304 AVH

  • ERIKS:24023552
  • Fabrikant:7316578019683
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 73 zijde HAfdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 2,87/ stukexcl. btw

€ 3,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AVH
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
48.8 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
7304
Materiaal
Staal gegalvaniseerd