Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7303 JVG

  • ERIKS:24023551
  • Fabrikant:7316578057135
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 73 zijde GAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 1,95/ stukexcl. btw

€ 2,36incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JVG
Binnendiameter
20.5 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
2 mm
Lager
7303
Materiaal
Staal gegalvaniseerd