Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7302 AVH

  • ERIKS:24023550
  • Fabrikant:7316578019621
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 73 zijde HAfdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 1,89/ stukexcl. btw

€ 2,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AVH
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
39.5 mm
Breedte
2 mm
Lager
7302
Materiaal
Staal gegalvaniseerd