Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7222 JVG

  • ERIKS:23774008
  • Fabrikant:7316578019607
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 72 zijde GAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 13,98/ stukexcl. btw

€ 16,92incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JVG
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
4 mm
Lager
7222
Materiaal
Staal gegalvaniseerd