Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7220 JVG

  • ERIKS:23774007
  • Fabrikant:7316578019560
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 72 zijde GAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 11,90/ stukexcl. btw

€ 14,40incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JVG
Binnendiameter
109.56 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
4 mm
Lager
7220
Materiaal
Staal gegalvaniseerd