Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7220 AVH

  • ERIKS:24023540
  • Fabrikant:7316578019553
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 72 zijde HAfdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 12,90/ stukexcl. btw

€ 15,61incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AVH
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
172 mm
Breedte
4 mm
Lager
7220
Materiaal
Staal gegalvaniseerd