Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7216 JVG

  • ERIKS:24023535
  • Fabrikant:7316578019454
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 72 zijde GAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 8,07/ stukexcl. btw

€ 9,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JVG
Binnendiameter
87.2 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
7216
Materiaal
Staal gegalvaniseerd