Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7215 AVH

  • ERIKS:11937009
  • Fabrikant:7316578019409
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 72 zijde HAfdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 8,46/ stukexcl. btw

€ 10,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AVH
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
124.8 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
7215
Materiaal
Staal gegalvaniseerd