Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7214 AVH

  • ERIKS:24023533
  • Fabrikant:7316578019379
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 72 zijde HAfdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 8,30/ stukexcl. btw

€ 10,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AVH
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
119.8 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
7214
Materiaal
Staal gegalvaniseerd