Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7212 AVH

  • ERIKS:23774001
  • Fabrikant:7316578019294
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 72 zijde HAfdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AVH
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
105.8 mm
Breedte
3 mm
Lager
7212
Materiaal
Staal gegalvaniseerd