Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7210 AVH

  • ERIKS:23773999
  • Fabrikant:7316578019201
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 72 zijde HAfdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,47/ stukexcl. btw

€ 6,62incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AVH
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
86.5 mm
Breedte
3 mm
Lager
7210
Materiaal
Staal gegalvaniseerd