Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7209 JVG

  • ERIKS:23773998
  • Fabrikant:7316578019171
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 72 zijde GAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JVG
Binnendiameter
49.4 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
3 mm
Lager
7209
Materiaal
Staal gegalvaniseerd