Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7205 JVG

  • ERIKS:23773992
  • Fabrikant:7316578019010
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 72 zijde GAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 2,49/ stukexcl. btw

€ 3,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JVG
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
7205
Materiaal
Staal gegalvaniseerd