Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7203 JVG

  • ERIKS:24023524
  • Fabrikant:7316578018938
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 72 zijde GAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 1,72/ stukexcl. btw

€ 2,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JVG
Binnendiameter
20.2 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
2 mm
Lager
7203
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 1,72/ stukexcl. btw

€ 2,08incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026