Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7012 JVH

  • ERIKS:11936967
  • Fabrikant:7316578018488
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 70 zijde HAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JVH
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
3 mm
Lager
7002
Materiaal
Staal gegalvaniseerd