Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7011 AVH

  • ERIKS:23773987
  • Fabrikant:7316578018440
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 70 zijde HAfdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 6,31/ stukexcl. btw

€ 7,64incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AVH
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
85.8 mm
Breedte
3 mm
Lager
7011
Materiaal
Staal gegalvaniseerd