Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7007 JVH

  • ERIKS:24023509
  • Fabrikant:7316578018327
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 70 zijde HAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 3,41/ stukexcl. btw

€ 4,12incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JVH
Binnendiameter
42 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
7001
Materiaal
Staal gegalvaniseerd