Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7005 JVH

  • ERIKS:24023504
  • Fabrikant:7316578018273
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 70 zijde HAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 2,12/ stukexcl. btw

€ 2,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JVH
Binnendiameter
31 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
7001
Materiaal
Staal gegalvaniseerd