Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6416 AV

  • ERIKS:24023496
  • Fabrikant:7316578017887
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 64
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 14,19/ stukexcl. btw

€ 17,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
4 mm
Lager
6416
Materiaal
Staal gegalvaniseerd