Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6415 JV

  • ERIKS:23773777
  • Fabrikant:7316578017870
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 64
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 12,26/ stukexcl. btw

€ 14,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
93 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
4 mm
Lager
6415
Materiaal
Staal gegalvaniseerd