Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6414 JV

  • ERIKS:24023494
  • Fabrikant:7316578017856
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 64
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 11,19/ stukexcl. btw

€ 13,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
89 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
6414
Materiaal
Staal gegalvaniseerd