Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6414 AV

  • ERIKS:23773776
  • Fabrikant:7316578017849
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 64
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 12,10/ stukexcl. btw

€ 14,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
162 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
6414
Materiaal
Staal gegalvaniseerd