Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6412 JV

  • ERIKS:23773773
  • Fabrikant:7316578017818
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 64
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 8,70/ stukexcl. btw

€ 10,53incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
75.5 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
6412
Materiaal
Staal gegalvaniseerd