Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6411 JV

  • ERIKS:23773771
  • Fabrikant:7316578017795
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 64
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 8,10/ stukexcl. btw

€ 9,81incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
70.5 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
6411
Materiaal
Staal gegalvaniseerd