Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6411 AV

  • ERIKS:23773770
  • Fabrikant:7316578017788
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 64
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 9,26/ stukexcl. btw

€ 11,20incl. btw

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
125.8 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
6411
Materiaal
Staal gegalvaniseerd