Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6407 JV

  • ERIKS:23773763
  • Fabrikant:7316578017702
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 64
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 6,20/ stukexcl. btw

€ 7,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
47 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
3 mm
Lager
6407
Materiaal
Staal gegalvaniseerd