Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6406 AV

  • ERIKS:23773760
  • Fabrikant:7316578017672
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 64
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 6,32/ stukexcl. btw

€ 7,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
77.8 mm
Breedte
3 mm
Lager
6406
Materiaal
Staal gegalvaniseerd