Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6405 JV

  • ERIKS:23773759
  • Fabrikant:7316578056879
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 64
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 4,99/ stukexcl. btw

€ 6,04incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
36.2 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
6405
Materiaal
Staal gegalvaniseerd