Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6404 JV

  • ERIKS:23773757
  • Fabrikant:7316578017641
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 64
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 3,75/ stukexcl. btw

€ 4,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
31.2 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
6404
Materiaal
Staal gegalvaniseerd