Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6328 JV

  • ERIKS:24023478
  • Fabrikant:7316578017252
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 27,67/ stukexcl. btw

€ 33,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
165 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
5 mm
Lager
6328
Materiaal
Staal gegalvaniseerd