Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6328 AV

  • ERIKS:24023477
  • Fabrikant:7316578017245
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 29,28/ stukexcl. btw

€ 35,43incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
267 mm
Breedte
5 mm
Lager
6328
Materiaal
Staal gegalvaniseerd