Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6322 JV

  • ERIKS:23773751
  • Fabrikant:7316578056831
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 22,88/ stukexcl. btw

€ 27,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
133 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
4 mm
Lager
6322
Materiaal
Staal gegalvaniseerd