Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6321 AV

  • ERIKS:23773748
  • Fabrikant:7316578017085
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 22,65/ stukexcl. btw

€ 27,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
208 mm
Breedte
4 mm
Lager
6321
Materiaal
Staal gegalvaniseerd