Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6319 JV

  • ERIKS:23773745
  • Fabrikant:7316578017016
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 12,85/ stukexcl. btw

€ 15,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
115 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
4 mm
Lager
6319
Materiaal
Staal gegalvaniseerd