Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6318 JV

  • ERIKS:23773743
  • Fabrikant:7316578016965
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 12,42/ stukexcl. btw

€ 15,03incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
106 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
4 mm
Lager
6318
Materiaal
Staal gegalvaniseerd