Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6313 AV

  • ERIKS:23773732
  • Fabrikant:7316578016736
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 8,10/ stukexcl. btw

€ 9,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
127.5 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
6313
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 8,10/ stukexcl. btw

€ 9,80incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026