Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6311 ZAV

  • ERIKS:23773728
  • Fabrikant:7316578016675
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63 met geïntegreerde afdichtingen (Z of RS).
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,86/ stukexcl. btw

€ 7,09incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
ZAV
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
108 mm
Breedte
3 mm
Lager
6311 Z/RS
Materiaal
Staal gegalvaniseerd