Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6310 ZJV

  • ERIKS:23773727
  • Fabrikant:7316578016637
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63 met geïntegreerde afdichtingen (Z of RS).
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
ZJV
Binnendiameter
62 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
3 mm
Lager
6310 Z/RS
Materiaal
Staal gegalvaniseerd