Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6309 JV

  • ERIKS:23773723
  • Fabrikant:7316578056817
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 5,60/ stukexcl. btw

€ 6,78incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
56 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
3 mm
Lager
6309
Materiaal
Staal gegalvaniseerd