Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6308 JV

  • ERIKS:23773720
  • Fabrikant:7316578016538
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 4,71/ stukexcl. btw

€ 5,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
51 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
3 mm
Lager
6308
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 5,08/ stukexcl. btw

€ 6,15incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026