Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6308 AV

  • ERIKS:23773718
  • Fabrikant:7316578016521
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,24/ stukexcl. btw

€ 6,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80.5 mm
Breedte
3 mm
Lager
6308
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 5,65/ stukexcl. btw

€ 6,84incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026