Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6306 JV

  • ERIKS:23281663
  • Fabrikant:7316578016446
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 3,47/ stukexcl. btw

€ 4,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
27.2 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
6306
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 3,47/ stukexcl. btw

€ 4,20incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026