Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6306 AV

  • ERIKS:23773713
  • Fabrikant:7316578016439
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 3,83/ stukexcl. btw

€ 4,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
64.8 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
6306
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 3,83/ stukexcl. btw

€ 4,63incl. btw

279 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026