Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6304 ZJV

  • ERIKS:24023468
  • Fabrikant:7316578016378
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63 met geïntegreerde afdichtingen (Z of RS).
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 2,58/ stukexcl. btw

€ 3,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
ZJV
Binnendiameter
25.7 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
2.5 mm
Lager
6304 Z/RS
Materiaal
Staal gegalvaniseerd