Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6304 AV

  • ERIKS:23773707
  • Fabrikant:7316578016323
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 2,66/ stukexcl. btw

€ 3,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
44.8 mm
Breedte
2 mm
Lager
6304
Materiaal
Staal gegalvaniseerd
Gerelateerde producten

€ 2,78/ stukexcl. btw

€ 3,36incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026