Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6300 JV

  • ERIKS:24023458
  • Fabrikant:7316578016170
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 63
Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 1,68/ stukexcl. btw

€ 2,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
15.5 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
2 mm
Lager
6300
Materiaal
Staal gegalvaniseerd